品番 : EA947BM-13
品名 : φ4.5mm 石膏ボードアンカー(10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | ビス無 | 固定板厚(mm) | 13~26 |
|---|---|---|---|
| 下穴 | 不要 | 適合ねじ長 | 45mm以上 |
| 入数 | 10 | 材質 | ステンレス |
| 適合ねじ径 | φ3.5~5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BM-11 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(50個) |
| EA947BM-12 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) |
| EA947BM-13 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(10個) |
| EA947BM-14 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
