品番 : EA947BM-14
品名 : φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
仕様
仕様 | ビス有 | 固定板厚(mm) | 13~26 |
---|---|---|---|
下穴 | 不要 | 適合ねじ長 | 45mm以上 |
入数 | 10 | 材質 | ステンレス |
適合ねじ径 | φ3.5~5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BM-11 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(50個) |
EA947BM-12 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) |
EA947BM-13 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(10個) |
EA947BM-14 φ4.5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個) |
拡大
※10個入(ビス付)