品番 : EA947BM-5
品名 : 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)
仕様
| 適合ねじ径 | 3.5~5mm | 適合ねじ長 | 25mm以上 |
|---|---|---|---|
| 固定板厚 | 3~13mm | ||
| 下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。 | |||
| 仕様 | ビスなしタイプ | 入数 | 200本 |
| ケースサイズ | 約125(W)×185(D)×70(H)mm | 総重量 | 約535g |
| ハンマー、ドライバーの柄で軽く叩き、ねじをドライバーでねじ込みます。 | |||
| 下穴径 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/07/29 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
