詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BM

品名 : 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)

仕様

適合ねじ径 3.5~5mm 適合ねじ長 25mm以上
固定板厚 3~13mm
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様 ビスなしタイプ 入数 50本
ハンマー、ドライバーの柄で軽く叩き、ねじをドライバーでねじ込みます。
下穴径 不要
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/22 08:27現在)

商品入数 50 販売単位 PAK
カタログページ 1239ページ
バリエーション一覧
EA947BM 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)
EA947BM-2 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)
EA947BM-3 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(10個)
EA947BM-4 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
EA947BM-5 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)
EA947BM-10 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top