詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BM-2

品名 : 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)

仕様

固定板厚 3~13mm 適合ねじ径 3.5~5mm
適合ねじ長 25mm以上 仕様 ビス付
付属品 皿ビス(4.5×30mm)付 入数 50
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
フラッシュヘッドで美しい仕上がり。
安定した2本脚で耐荷重アップ。
スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業。
下穴径 不要
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/29 20:28現在)

商品入数 50 販売単位 ST
カタログページ 1239ページ

代替品

EA947AE-2
  • 品番

    EA947AE-2

  • コメント

    入数、仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA947BM 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)
EA947BM-2 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)
EA947BM-3 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(10個)
EA947BM-4 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
EA947BM-5 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)
EA947BM-10 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top