品番 : EA947BR-30
品名 : 76 - 79mm サドル(スチール製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | ST-75 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(薄鋼) | 75 |
| 適合(SV) | 325□×4C・500□×2C | 適合(CV) | 325□×4C・500□×2C |
| 適合径 | φ76~79mm | ねじ穴径 | 6.5mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
