品番 : EA947BR-42
品名 : 16.5-18.0mm 片サドル(スチール製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SKT-8C |
|---|---|---|---|
| 適合 | SVケーブル・CVケーブル | 適合(SV) | 8□×3C |
| 適合(CV) | 8□×4C・14□×2C | 適合径 | φ16.5~18mm |
| ねじ穴径 | 5×8mm | 重量 | 15g |
| 材質 | SPHC | 入数 | 5個 |
| 樹脂被覆が施してあるのでケーブルを傷めません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-43です