詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-47

品名 : 27.0-30.0mm 片サドル(スチール製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SKT-50C
適合 SVケーブル・CVケーブル 適合(SV) 50□×2C・50□×3C・38□×2C・38□×3C
適合(CV) 38□×4C・200□×1C 適合径 φ27~30mm
ねじ穴径 5.4×10mm 重量 44g
材質 SPHC 入数 5個
樹脂被覆が施してあるのでケーブルを傷めません。
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/01 14:07現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BR-41 15.5-16.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-42 16.5-18.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-43 18.5-20.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-44 23.0 mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-45 24.0-26.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-46 26.0-29.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-47 27.0-30.0mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-48 29.0-31.0mm 片サドル(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
5個入
画像はEA947BR-43です
  • 5個入\n画像はEA947BR-43です
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top