品番 : EA947BR-48
品名 : 29.0-31.0mm 片サドル(スチール製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SKT-60C |
|---|---|---|---|
| 適合 | SVケーブル・CVケーブル | 適合(SV) | 60□×2C・60□×3C・38□×3C |
| 適合(CV) | 38□×4C・60□×2C・250□×1C | 適合径 | φ29~31mm |
| ねじ穴径 | 6×10mm | 重量 | 52g |
| 材質 | SPHC | 入数 | 5個 |
| 樹脂被覆が施してあるのでケーブルを傷めません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-43です