詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-61

品名 : 15.5-16.5mm 片サドル(ステンレス製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SSKT-D16C
適合 SVケーブル・CVケーブル 適合(SV) 5.5□×4C・8□×2C・8□×3C
適合(CV) 5.5□×4C・8□×3C・8□×4C・14□×2C・60□×1C 適合径 φ15.5~16.5mm
ねじ穴径 6.5mm 重量 13g
材質 SUS304 入数 5個
樹脂被覆が施してあるので、ケーブルを傷めません。
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 07:51現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BR-61 15.5-16.5mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-62 18.0-19.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-63 23.5-25.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-64 30.0-31.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-65 38.0-41.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
5個入
画像はEA947BR-62です
  • 5個入\n画像はEA947BR-62です
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top