品番 : EA947BR-65
品名 : 38.0-41.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-D40C |
|---|---|---|---|
| 適合 | SVケーブル・CVケーブル | 適合(SV) | 60□×4C・100□×2C |
| 適合(CV) | 100□×3C | 適合径 | φ38~41mm |
| ねじ穴径 | 10mm | 重量 | 42g |
| 材質 | SUS304 | 入数 | 5個 |
| 樹脂被覆が施してあるので、ケーブルを傷めません。 | |||
| 木ねじ1本で固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-62です