品番 : EA947BR-64
品名 : 30.0-31.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-D32C |
|---|---|---|---|
| 適合 | CVケーブル | 適合(CV) | 60□×3C・325□×1C |
| 適合径 | φ30~31mm | ねじ穴径 | 10mm |
| 重量 | 36g | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 5個 | ||
| 樹脂被覆が施してあるので、ケーブルを傷めません。 | |||
| 木ねじ1本で固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/26 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-62です