詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-71

品名 : 23mm 両サドル(ステンレス製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SSTF-16
適合 PF管・VE管・SVケーブル・CVケーブル 適合(PF管) 16
適合(VE管) 16 適合(SV) 22□×2C・22□×3C
適合(CV) 22□×4C・38□×2C 適合径 23mm
ねじ穴径 5mm 材質 SUS304
入数 5個
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1131ページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-71 23mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BS-72 30.5m 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BS-73 36.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top