品番 : EA947BS-73
品名 : 36.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSTF-28 |
|---|---|---|---|
| 適合 | PF管・CVケーブル | 適合(PF管) | 28 |
| 適合(CV) | 100□×2C | 適合径 | 36.5mm |
| ねじ穴径 | 5.5mm | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 5個 | ||
| PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 | |||
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-71 23mm 両サドル(ステンレス製/5個) |
| EA947BS-72 30.5m 両サドル(ステンレス製/5個) |
| EA947BS-73 36.5mm 両サドル(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA947BS-71です