詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-72

品名 : 30.5m 両サドル(ステンレス製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SSTF-22
適合 PF管・薄鋼・SVケーブル・CVケーブル 適合(PF管) 22
適合(薄鋼) C-31 適合(SV) 38□×3C・60□×2C
適合(CV) 60□×2C 適合径 30.5mm
ねじ穴径 5mm 材質 SUS304
入数 5個
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-71 23mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BS-72 30.5m 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BS-73 36.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
画像はEA947BS-71です
  • 入数5個\n画像はEA947BS-71です
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top