品番 : EA947FA-43A
品名 : 7.9mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
仕様
| ケーブル径 | 5/16”(7.9mm) | バンド幅 | 12.8mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 5.2mm(M5ねじ適用) | 材質 | 熱安定化ナイロン、アルミニウム |
| UL難燃性グレード | UL94 V-2 | 入数 | 10個 |
| 使用温度範囲 | -40~125℃ | ||
| 取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/10/08 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-41A 4.8mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-42A 6.4mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-43A 7.9mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-44 9.5mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-46 12.7mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個

