品番 : EA947FA-44
品名 : 9.5mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ナイロン、アルミニウム | ||
|---|---|---|---|
| 取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ | |||
| ケーブル径 | 9.5mm | 取付穴径 | 5.2mm |
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-41A 4.8mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-42A 6.4mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-43A 7.9mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-44 9.5mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
| EA947FA-46 12.7mm ケーブルクランプ(耐久性/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

