詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-41A

品名 : 4.8mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)

仕様

ケーブル径 3/16”(4.8mm) バンド幅 12.8mm
取付穴径 5.2mm(M5ねじ適用) 材質 熱安定化ナイロン、アルミニウム
UL難燃性グレード UL94 V-2 入数 10個
使用温度範囲 -40~125℃
取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 21:04現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1132ページ

代替品

EA947F-5
  • 品番

    EA947F-5

  • コメント

    100個入、高耐久ではありません

バリエーション一覧
EA947FA-41A 4.8mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
EA947FA-42A 6.4mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
EA947FA-43A 7.9mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
EA947FA-44 9.5mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
EA947FA-46 12.7mm ケーブルクランプ(耐久性/10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 取付部はアルミコーティングされています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top