品番 : EA947F-5
品名 : 5.3mm ケーブルクランプ(100個)
仕様
| ケーブル径 | 5.3mm | 穴径 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 18.5mm | 幅 | 9.6mm |
| 厚み | 1mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 326 (2026/09/21 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
