品番 : EA947F-22
品名 : 22.8mm ケーブルクランプ(100個)
仕様
| ケーブル径 | 22.8mm | 穴径 | 5.5mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 40.4mm | 幅 | 13mm |
| 厚み | 1.4mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||

※100個入り