品番 : EA947F-25
品名 : 27.2mm ケーブルクランプ(100個)
仕様
| ケーブル径 | 27.2mm | 穴径 | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 43.4mm | 幅 | 12mm |
| 厚み | 1.4mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/04/01 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
