品番 : EA947F-31A
品名 : 33.8mm ケーブルクランプ(10個)
仕様
| ケーブル径 | 33.8mm | 穴径 | 4.7mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 52.3mm | 幅 | 12mm |
| 厚み | 1.6mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/18 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※10個入り