品番 : EA947F-36A
品名 : 41.9mm ケーブルクランプ(10個)
仕様
| ケーブル径 | 41.9mm | 穴径 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 58.3mm | 幅 | 12.5mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/09 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※10個入り