品番 : EA947F-16
品名 : 17.4mm ケーブルクランプ(100個)
カタログ訂正
25/02/26 ●ケーブル径:(誤)15.8mm→(正)17.4mm ●(誤)穴径:4.6mm→(正)取付穴径:5.0mm(No.56 1254)
仕様
ケーブル径 | 17.4mm | 穴径 | 5.0mm |
---|---|---|---|
長さ | 32.6mm | 幅 | 12.4mm |
厚み | 1.4mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/08/23 19:37現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1176ページ |