品番 : EA947HM-112F
品名 : 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MLM-2W |
---|---|---|---|
規格 | 2号 | サイズ | 23.5(W)×53(D)×11.7(H)mm |
カラー | ホワイト | 材質 | PVC |
入数 | 2個 | ||
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/24 03:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1195ページ |