詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-12F

品名 : 23x 53mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLM-2W
規格 2号 サイズ 23.5(W)×53(D)×11.7(H)mm
カラー ホワイト 材質 PVC
入数 10個
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/24 03:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1F 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-2F 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-3F 29x 60mm モールコーナー(プラスチック/灰/10個)
EA947HM-6F 18x45mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7F 23x53mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-8F 29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個)
EA947HM-11F 18x 45mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12F 23x 53mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13F 29x 60mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-101F 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-102F 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-103F 29x60mm モールコーナー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106F 18x45mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-107F 23x53mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-108F 29x60mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-111F 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-112F 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-113F 29x60mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
ウェブカタログ画像
※本商品色はホワイトです。
  • ※本商品色はホワイトです。
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • モールの蓋の上からかぶせるだけで取付け可能!
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top