品番 : EA947HM-1F
品名 : 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/灰/10個
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLM-1G |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1号 | サイズ | 18(W)×45(D)×11.4(H)mm |
| カラー | グレー | 材質 | PVC |
| 入数 | 10個 | ||
| モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
