品番 : EA947HM-25E
品名 : 78mm ワゴンモールエンド(灰)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OPE-8G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 82.4×18×17.2(H)mm | カラー | グレー |
| 適合モール | EA947HM-25 | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| モールのエンド部分にかぶせるだけで見た目がきれいになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947HM-25 : 78mmx2.0m ワゴンモール(灰) |
