品番 : EA947HM-28E
品名 : 160mm ワゴンモールエンド(グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OPE-16G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165.4×24.5×27.9(H)mm | カラー | グレー |
| 適合モール | EA947HM-28 | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| モールのエンド部分にかぶせるだけで見た目がきれいになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947HM-28 : 160mmx2.0m ワゴンモール(グレー) |
