詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-38E

品名 : 160mm ワゴンモールエンド(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OPE-16J
サイズ 165.4×24.5×27.9(H)mm 適合モール EA947HM-38
カラー ベージュ 材質 難燃性ABS樹脂
モールのエンド部分にかぶせるだけで見た目がきれいになります。
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-21E 30mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-22E 45mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-23E 54mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-24E 68.5mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-25E 78mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-26E 99mm ワゴンモールエンド(灰)
EA947HM-27E 117mm ワゴンモールエンド(グレー)
EA947HM-28E 160mm ワゴンモールエンド(グレー)
EA947HM-31E 30mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-32E 45mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-33E 54mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-34E 68.5mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-35E 78mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-36E 99mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-37E 117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
EA947HM-38E 160mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top