品番 : EA947HM-322
品名 : 40mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP4L-2G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 40×8mm |
| 全長 | 2m | 適合ケーブル | センター:φ4の通信線、ケーブル-3条、φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) |
| カラー | グレー | 材質 | PVC |
| 従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。 | |||
| 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 | |||
| 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HM-322F : 40mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
