詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-332

品名 : 40mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OP4L-2J
商品名 ワゴンモール 幅×高さ 40×8mm
全長 2m 適合ケーブル センター:φ4の通信線、ケーブル-3条、φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
カラー ベージュ 材質 PVC
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/07 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA947HM-322 40mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
EA947HM-323 50mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
EA947HM-324 70mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
EA947HM-325 80mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
EA947HM-332 40mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
EA947HM-333 50mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
EA947HM-334 70mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
EA947HM-335 80mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top