品番 : EA947HM-333
品名 : 50mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP5L-2J |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 50×9.5mm |
| 全長 | 2m | 適合ケーブル | センター:φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条 |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。 | |||
| 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 | |||
| 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HM-333F : 50mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HM-332です。
