詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-1F

品名 : φ16mm [VE管]連結(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVF-16J
適合管 VE管16 サイズ φ26×63mm
カラー ベージュ 材質 PVC
VE管の延長時にご使用ください。
VE管を内側に通し、接着剤等で固定してください。
ストレートタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
追加説明
カタログ価格

105 (税抜)/ 116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/09/18 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1F φ16mm [VE管]連結(ベージュ)
EA947HN-2F φ22mm [VE管]連結(ベージュ)
EA947HN-3F φ28mm [VE管]連結(ベージュ)
EA947HN-4F φ36mm [VE管]連結(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top