品番 : EA947HN-2F
品名 : φ22mm [VE管]連結(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVF-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管22 | サイズ | φ30×73mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| VE管の延長時にご使用ください。 | |||
| VE管を内側に通し、接着剤等で固定してください。 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 高耐候性 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/21 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1F φ16mm [VE管]連結(ベージュ) |
| EA947HN-2F φ22mm [VE管]連結(ベージュ) |
| EA947HN-3F φ28mm [VE管]連結(ベージュ) |
| EA947HN-4F φ36mm [VE管]連結(ベージュ) |
