品番 : EA947HN-6F
品名 : φ22mm [VE管]連結(灰色)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | PVF-22 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合管 | VE管22 |
材質 | PVC | ||
VE管の延長時にご使用ください。 | |||
VE管を内側に通し、接着剤等で固定してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/06/01 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1203ページ |