品番 : EA947HP-106
品名 : φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | FPVE-36FK |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管36⇔VE管36 | カラー | 黒色 |
| サイズ | φ66×132.5mm | 重量 | 175g |
| 材質 | PVC | ||
| 防水型 | |||
| PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。 | |||
| VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HP-103 φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
| EA947HP-104 φ28mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
| EA947HP-106 φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-214 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-215 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-14 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒) |
| 関連商品 | EA947HP-15 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒) |
