品番 : EA947HP-15
品名 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MF-36K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキMF | 外径 | φ45.5mm |
| 内径 | φ36mm | 長さ | 20m |
| 管の構成 | 複層管 | 形状 | 波付管 |
| カラー | 黒 | 材質 | 難燃性PVC・難燃性PE |
| 重量 | 8.7kg | ||
| PF管 | |||
| 耐候性に優れた二層管 | |||
| 黒色は耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-86 : φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-96 : φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-106 : φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HP-7です。
