品番 : EA947HP-96
品名 : φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | FPC-36YPK |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管36 | サイズ | φ62×135mm |
| カラー | 黒色 | 材質 | PVC |
| 防水型 | |||
| 管相互の接続に使用します。 | |||
| 差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 | |||
| 内部に防水リングが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HP-93 φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| EA947HP-94 φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| EA947HP-96 φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-14 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒) |
| 関連商品 | EA947HP-15 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒) |
| 関連商品 | EA947HP-214 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-215 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
