品番 : EA947HP-94
品名 : φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | FPC-28YPK |
---|---|---|---|
適合管 | PF管28 | サイズ | φ53×94mm |
カラー | 黒色 | 材質 | PVC |
防水型 | |||
管相互の接続に使用します。 | |||
差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 | |||
内部に防水リングが付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/20 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1191ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HP-93 φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
EA947HP-94 φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
EA947HP-96 φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |