詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HP-210

品名 : φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MF-22K-MHN
※10mカット品
商品名 ミラフレキMF 内径 φ28mm
外径 φ36.5mm 長さ 10m
管の構成 複層管 形状 波付管
カラー 黒 材質 難燃性PE
PF管
防ソ仕様
耐候性に優れた二層管
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1145ページ
バリエーション一覧
EA947HP-207 φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
EA947HP-208 φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
EA947HP-210 φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
EA947HP-211 φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
EA947HP-214 φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
EA947HP-215 φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top