詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HP-84

品名 : φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)

仕様

メーカー 未来工業 型番 FPK-28YPK
適合管 PF管28 適合ノックアウト径 φ34mm
電線管の呼び 28(31) ねじ径 G 3/4”
サイズ φ53×66mm カラー 黒色
材質 PVC
防水型
差し込むだけで接続できるワンタッチ型
内部に防水リング、パッキンが付いています。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/20 22:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA947HP-83 φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
EA947HP-84 φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
EA947HP-86 φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top