品番 : EA947HP-86
品名 : φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | FPK-36YPK |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管36 | 適合ノックアウト径 | φ42mm |
| 電線管の呼び | 36 | ねじ径 | G 1-1/4” |
| サイズ | φ62×77mm | カラー | 黒色 |
| 材質 | PVC | ||
| 防水型 | |||
| 差し込むだけで接続できるワンタッチ型 | |||
| 内部に防水リング、パッキンが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HP-83 φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| EA947HP-84 φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| EA947HP-86 φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-14 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒) |
| 関連商品 | EA947HP-15 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒) |
| 関連商品 | EA947HP-214 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-215 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) |
