品番 : EA947HP-215
品名 : φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MF-36K-MHN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキMF | 外径 | φ45.5mm |
| 内径 | φ36mm | 長さ | 20m |
| 管の構成 | 複層管 | 形状 | 波付管 |
| カラー | 黒 | 材質 | 難燃性PVC・難燃性PE |
| PF管 | |||
| PFD防ソ仕様 | |||
| 耐候性に優れた二層管 | |||
| ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。 | |||
| 外側の層にはネズミが嫌がる辛み成分が含まれていないので安心して取り扱うことができます。 | |||
| 黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-86 : φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-96 : φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-106 : φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
