品番 : EA947HP-93
品名 : φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | FPC-22YPK |
---|---|---|---|
適合管 | PF管22 | 材質 | PVC |
カラー | 黒色 | ||
防水型 | |||
内部に防水リングが付いています。 | |||
管相互の接続に使用します。 | |||
差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/13 16:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1206ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HP-93 φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
EA947HP-94 φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
EA947HP-96 φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |