品番 : EA947HP-8
品名 : φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(黒)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MF-22K ※25mカット品 |
---|---|---|---|
商品名 | ミラフレキMF | 内径 | φ22mm |
外径 | φ30.5mm | 長さ | 25m |
管の構成 | 複層管 | 形状 | 波付管 |
カラー | 黒 | 材質 | 難燃性PE |
PF管 | |||
耐候性に優れた二層管 | |||
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1190ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA947HP-83 : φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
関連商品 | EA947HP-93 : φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
関連商品 | EA947HP-103 : φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA947HP-7です。