品番 : EA947JL-138
品名 : 30x 80x980mm 配線ダクト(5本)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KD-38-98H |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | 高さ | 80mm |
| 全長 | 980mm | 側孔規格 | H型 |
| 電線収容本数(AWG14) | 90本 | 材質 | 硬質塩化ビニール (自己消火性 94V-0) |
| 使用温度 | -20~50℃ | 入数 | 5本 |
| 難燃性・絶縁性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947JM-1A : ダクト内整線具(10本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
