品番 : EA947JL-68
品名 : 60x 80mmx1m 配線ダクト
仕様
メーカー | 興和化成 | 型番 | KD-68-20H |
---|---|---|---|
幅 | 60mm | 高さ | 80mm |
全長 | 1m | 側孔規格 | H型 |
電線収容本数(AWG14) | 200本 | 材質 | 硬質塩化ビニール (自己消火性 94V-0) |
使用温度 | -20~50℃ | カラー | グレー |
難燃性・絶縁性に優れています。 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/04 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1231ページ |