詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JL-38

品名 : 30x 80mmx1m 配線ダクト

仕様

メーカー 興和化成 型番 KD-38-20H
30mm 高さ 80mm
全長 1m 側孔規格 H型
電線収容本数(AWG14) 90本 材質 硬質塩化ビニール
(自己消火性 94V-0)
使用温度 -20~50℃ カラー グレー
難燃性・絶縁性に優れています。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/05/01 21:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA947JL-36 30x 60mmx1m 配線ダクト
EA947JL-38 30x 80mmx1m 配線ダクト
EA947JL-138 30x 80x980mm 配線ダクト(5本)
EA947JL-46 40x 60mmx1m 配線ダクト
EA947JL-146 40x 60x980mm 配線ダクト(5本)
EA947JL-48 40x 80mmx1m 配線ダクト
EA947JL-148 40x 80x980mm 配線ダクト(5本)
EA947JL-66 60x 60mmx1m 配線ダクト
EA947JL-166 60x 60x980mm 配線ダクト(5本)
EA947JL-68 60x 80mmx1m 配線ダクト
EA947JL-168 60x 80x980mm 配線ダクト(5本)
EA947JL-86 80x 60mmx1m 配線ダクト
EA947JL-88 80x 80mmx1m 配線ダクト
EA947JL-610 60x100mmx1m 配線ダクト
ウェブカタログ画像
  • 側孔:Hタイプ

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top