品番 : EA947SD-4
品名 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-PCB-19 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 薄鋼用 | 呼び | 1/2 |
| 接続フレキ | 16 | ねじサイズ | CTC19 |
| 内径 | 14.5mm | 外径 | 36mm |
| 全長 | 35mm | 取付ねじ長 | 12mm |
| 制御盤最小取付穴寸法 | 20mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) |
| 重量 | 80g | ||
| フレキチューブをボックスに接続するストレートコネクター | |||
| 接続ねじの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材の併用により効果の高い防水処理ができます。 |
|||
| 防水仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SD-4 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) |
| EA947SD-6 3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) |
| EA947SD-8 1" xCTC 31 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) |
